Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ph.-Stromschiene 2m weiß GB2200-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Ph.-Stromschiene 2m weiß GB2200-3
Artikel-Nr.:
     3517A-46366762
Hersteller:
     Nordic Aluminium
Herst.-Nr.:
     GB2200-3
EAN/GTIN:
     6410014509071
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 1ph weiß
stromschiene
stromschiene 1ph

1-Ph.-Stromschiene 2m weiß GB2200-3

GLOBAL Trac Base Stromschiene 1-Phasen Aufbauschiene 2000mm weiss
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
220..230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
16 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,07*
€ 50,84*
Frei Haus
ab € 38,14*
€ 52,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordic Aluminium
GB67S-3
ab € 40,03*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB67-3
ab € 8,54*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB11-3
ab € 6,98*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB41-3
ab € 1,56*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB35-3
ab € 18,45*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB34-3
ab € 18,46*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB14-3
ab € 18,48*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB37-3
ab € 23,44*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB40-3
ab € 23,34*
Zubehör
Nordic Aluminium
GB38-3
ab € 36,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.