|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-46367012 Herst.-Nr.: EUM100 EAN/GTIN: 3250615600547 |
| |
|
|  |  |
 | Kontrollrelais 1P+N/3P(N)1 Wechsler EUM100 Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellbar 1P+N/3P(N) 1 Wechsler Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Externe Stromversorgung erforderlich: | ja | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 230..400 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 230..400 V | Spannungsmessbereich 1: | 161..520 V | Spannungsmessbereich 2: | 230..400 V | Spannungsart des Messbereichs: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 84,06* | € 102,66* |  |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 83,90* | € 102,78* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 86,70* | € 105,33* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 87,87* | € 106,10* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 88,08* | € 106,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|