Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanierungsrahmen weiß 982704.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanierungsrahmen weiß 982704.002
Sanierungsrahmen weiß 982704.002
Artikel-Nr.:
     3517A-46367931
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982704.002
EAN/GTIN:
     4051859566380
Suchbegriffe:
Dekoglas
Innenleuchten-Einbaurahmen
dekoglas

Sanierungsrahmen weiß 982704.002

Einbaurahmen Stahlblech blank/pulverbeschichtet (2-teilig) zur werkzeuglosen Montage von Einbauleuchten in bauseits vorhandene Deckenausschnitte. Federbefestigung. Vorhandener Deckenausschnitt: LAxBA 210 - 280 mm. Geeignet für Einbauleuchten mit Deckenausschnitt: LAxBA 208 mm.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
320 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,54*
€ 27,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,56*
€ 27,92*
€ 3,90*
ab € 22,10*
€ 31,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.