| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46368616 Herst.-Nr.: 983110.002 EAN/GTIN: 4051859991557 |
| |
|
| | |
| Sensor weiß 983110.002 HF-Bewegungsmelder in separater Gerätebox. Anschlussdose inkl. Zugentlastung, mit fünfpoliger Anschlussklemme durch fünfadrige 150 mm lange Anschlussleitung mit HF-Bewegungssensor verbunden. 2-polige Leitung zwischen Bewegungsmelder und Leuchte 600 mm lang mit offenen Aderenden. Funktionsparameter: HF-Bewegungsmelder EASY HF-Melder 5,8 GHz. Haltezeit: 5 Sek. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Bewegungsmelder | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,26* | € 74,89* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,35* | € 75,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,99* | € 76,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|