Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parabolantenne Euroline 75cm alu rotbraun KEA 750/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     3517A-46454358
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010052
EAN/GTIN:
     4021121534737
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel

Parabolantenne Euroline 75cm alu rotbraun KEA 750/R

Offset-Parabolantenne 75 cm, Rotbraun, Alu-Reflektor, Metall-Rueckenteil, Mastschelle typ. 30-90 mm, Alu-Druckguss Feedhalter 40mm, Klapptragarm,
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
75 cm
Farbe:
rot
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 69,73*
€ 88,06*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 70,20*
€ 88,63*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 72,47*
€ 91,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,61*
€ 92,95*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 74,01*
€ 93,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.