Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK-Modem-Durchgangsdose 13dB 5-1218 MHz GUT MMX 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BK-Modem-Durchgangsdose 13dB 5-1218 MHz GUT MMX 13
BK-Modem-Durchgangsdose 13dB 5-1218 MHz GUT MMX 13
Artikel-Nr.:
     3517A-46465285
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00541430
EAN/GTIN:
     4026187192358
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose

BK-Modem-Durchgangsdose 13dB 5-1218 MHz GUT MMX 13

BK-Modem-Durchgangsdose, 5 - 1218 MHz, TV- & Modem-Anschlussdämpfung ca. 13 dB, Stammdurchlassdämpfung ca. 2 dB, Wiclic-Konnektor für den Anschluss eines Modems, erweiterter Überspannungsschutz, VFKD zertifiziert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose:
sonstige
DAB+:
nein
Montageart:
Unterputz
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
13 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,73*
€ 13,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 9,75*
€ 13,88*
1 Tag
35
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 14,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.