| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46504560 Herst.-Nr.: GHG9601941R0038 EAN/GTIN: 4250217402463 |
| |
|
| | |
| Ex-Gegenring M63 GHG 960 1941 R0038 Ex-e Kontermutter PolyamidM63, Gewindelänge 8 mm,Temp. -20 °C bis 40 °C,Bestelleinheit = 5 Stück Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 63 | Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: | sonstige | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,90* | € 50,84* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,96* | € 50,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,04* | € 52,33* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,4445* | € 52,6745* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,08* | € 53,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|