Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführung M12x1,5 GHG 960 1955 R0001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungseinführung M12x1,5 GHG 960 1955 R0001
Leitungseinführung M12x1,5 GHG 960 1955 R0001
Artikel-Nr.:
     3517A-46505613
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0001
EAN/GTIN:
     4250217429378
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung m12 pvc
ceag leitungseinführung

Leitungseinführung M12x1,5 GHG 960 1955 R0001

Ex-e Kabelverschraubung
Größe: M12
Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1bar)
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +70°C
Klemmbereich: 5,5mm bis 10mm
Gewindelänge: 8mm
Material: Polyamid
Bestelleinheit: 20 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
16,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 95,72*
€ 112,78*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 95,63*
€ 120,43*
29 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 96,76*
€ 121,88*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,55*
€ 125,45*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 100,306*
€ 126,316*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,43*
€ 143,3117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,66*
€ 142,3954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,57*
€ 136,3383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,68*
€ 134,0892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,63*
€ 113,7997
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,7815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG9601955R0002
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.