Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschluss M50x1,5 GHG 960 1952 R0116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubverschluss M50x1,5 GHG 960 1952 R0116
Schraubverschluss M50x1,5 GHG 960 1952 R0116
Artikel-Nr.:
     3517A-46505631
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601952R0116
EAN/GTIN:
     4250217402340
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen

Schraubverschluss M50x1,5 GHG 960 1952 R0116

Ex-e Blindstopfen
Größe: M50
Schutzart: IP66 (IP68 - 0.1 bar)
Zulässige Umgebungstemperatur: -55°C bis +55°C
Gewindelänge: 16mm
Material: Polyamid
Farbe: Schwarz
Bestelleinheit: 5 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, leitungseinführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 5,38*
€ 7,69*
30 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 7,74*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,54*
€ 7,90*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,00*
€ 8,07*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.