Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktstift Crimpkontakt 2,5qmm 09330006111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-46533288
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006111
EAN/GTIN:
     5713140049727
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift

Kontaktstift Crimpkontakt 2,5qmm 09330006111

Crimpkontakt, Schaltkontakt, Betriebsstrom: 16 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
7,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1962*
€ 0,2662*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,19634*
€ 0,26634*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1991*
€ 0,2691*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,27*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2132*
€ 0,2832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2691*
€ 0,32023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2191*
€ 0,26073
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 33 000 6206
ab € 0,1791*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6227
ab € 0,2892*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,1691*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6204
ab € 0,161*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,161*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6207
ab € 0,1661*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6214
ab € 0,161*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6220
ab € 0,1524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.