| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46533620 Herst.-Nr.: 09140006258 EAN/GTIN: 5713140018426 |
| |
|
| | |
| Buchsenkontakt Pneumatik ID 4 09140006258 Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung Polypropylen, gerade, Buchse, Delrin Acetal Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Umgebungstemperatur: | -40..80 °C | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Durchmesser des Steckkontaktes: | 4 mm | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Nicht-Kupferlegierungen | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,50* | € 11,78* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,98* | € 12,03* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,787* | € 12,0389* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,05* | € 12,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 9,84265* | € 13,14265* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|