Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel A32 QVN m.Fangschur 700627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzdeckel A32 QVN m.Fangschur 700627
Schutzdeckel A32 QVN m.Fangschur 700627
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46537743
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700627
EAN/GTIN:
     4015609025794
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder

Schutzdeckel A32 QVN m.Fangschur 700627

WALTHER Schutzdeckel
aus Kunststoff
mit Dichtung
mit Fangschnur
und Querverriegelungsnocken
für die Bauriehe A32
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
ja
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,72*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,52*
€ 4,82*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,32*
€ 4,83*
1
€ 3,90*
ab € 3,76*
€ 5,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.