Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose abschaltbar abgesichert 16A 4p 17337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-46551171
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17337
EAN/GTIN:
     4024941173377
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose abschaltbar abgesichert 16A 4p 17337

Wandsteckdose TE abschaltbar, abgesichert
16A 4p (3P+PE) 500V (480 - 500V~) 7h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005
Gehäusegröße: 365x134 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Absicherung: ohne
Kabeleinführung: 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten
Gerätefarbe: Klappdeckel schwarz RAL 9005, Betätigungsklappe rauchtopas, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Gerätehöhe: 384 mm, Gerätebreite: 134 mm, Gerätetiefe: 153 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Eine Tragschiene für 6 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 374,05*
€ 436,22*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 383,61*
€ 450,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 417,49*
€ 485,65*
Frei Haus
ab € 419,32*
€ 490,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,65*
€ 577,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,77*
€ 574,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,65*
€ 550,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,20*
€ 533,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,49*
€ 496,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21688
ab € 40,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.