Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 32A 5p 110V 4h 21413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517A-46551289
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21413
EAN/GTIN:
     4024941214131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker

Stecker 32A 5p 110V 4h 21413

Stecker QUICK-CONNECT TE
32A 5p (3P+N+PE) 110V (57/100 - 75/130V~) 4h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Kragen gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube gelb RAL 1012
Gerätehöhe: 182 mm, Gerätebreite: 102 mm, Gerätetiefe: 102 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1012
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,74*
€ 101,93*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,59*
€ 106,66*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 88,13*
€ 110,53*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,14*
€ 110,85*
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 114,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31313
ab € 98,89*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310362
ab € 85,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.