| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46554835 Herst.-Nr.: GHG5743110R0001 EAN/GTIN: 4012539315377 |
| |
|
| | |
| Steckverbindungssystem exLink - Kupplung GHG 574 3110 R0001 Für Gas-Ex-Zone 1, 2 und Staub-Ex-Zone 21,22, Kennzeichnung nach 94/9/EG, EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 230 V | Nennstrom: | 10 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 10 h | Kennfarbe: | blau | Ausführung: | Kupplung | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabeleinführung: | gerade | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,73* | € 249,60* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,46* | € 250,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,71* | € 252,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 220,66* | € 272,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|