Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstecker 125A,4p,6h,400V,IP67 364


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandstecker 125A,4p,6h,400V,IP67 364
Wandstecker 125A,4p,6h,400V,IP67 364
Artikel-Nr.:
     3517A-46556753
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     364
EAN/GTIN:
     4015394002666
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

Wandstecker 125A,4p,6h,400V,IP67 364

125A4P 6H400V Wandstecker IP 67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 743,81*
€ 806,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 750,98*
€ 806,80*
Frei Haus
ab € 753,13*
€ 814,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 765,05*
€ 823,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 834,59*
€ 900,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,80*
€ 960,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,71*
€ 958,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,86*
€ 939,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,91*
€ 919,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,98*
€ 893,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40788
ab € 48,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.