Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker AM-TOP 16A,5p,4h,110V,IP67 286


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker AM-TOP 16A,5p,4h,110V,IP67 286
Stecker AM-TOP 16A,5p,4h,110V,IP67 286
Artikel-Nr.:
     3517A-46557391
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     286
EAN/GTIN:
     4015394001980
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker ip67 16a
cee-stecker 16a

Stecker AM-TOP 16A,5p,4h,110V,IP67 286

16A5P 4H110V Stecker AM-TOP IP 67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1021
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker mennekes
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 87,31*
€ 99,15*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 79,98*
€ 101,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 80,08*
€ 101,48*
1
€ 5,95*
ab € 83,04*
€ 104,48*
1
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 105,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.