| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46558571 Herst.-Nr.: 143188 EAN/GTIN: 4018325520444 |
| |
|
| | |
| Haupt-Not-Ausschalter isogekapselt V2N05/HS-T24/2-D-MRG Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Mit Nullstellung: | ja | Bemessungsdauerstrom Iu: | 25 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,31* | € 57,04* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,07* | € 58,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,94* | € 64,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 50,35* | € 65,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,25* | € 67,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|