Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geeichte Stromwandler E6A315.3 E315.3 300/5A K0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geeichte Stromwandler E6A315.3 E315.3 300/5A K0.5
Artikel-Nr.:
     3517A-46654293
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-3548
EAN/GTIN:
     9504179814426
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Geeichte Stromwandler E6A315.3 E315.3 300/5A K0.5

Diese geeichten Aufsteckstromwandler (konformitätsbewertet) sind für Verrechnungszwecke geeignet. Die Bauart ist durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig zugelassen. Diese Stromwandler-Type zeichnet sich derzeit durch die kompakteste Bauweise auf dem Markt aus. Die verschiedenen Baugrößen bieten wir mit Primär-Nennströmen 50 A bis 5000 A, Sekundär-Nennströmen 1 A oder 5 A und in den Klassengenauigkeiten 0,2s, 0,2, 0,5s, 0,5 an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
16..33 mm
Öffnungsbreite:
16..33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.