Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMS Funk-Wandsender silb., bidirektional 2003494


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMS Funk-Wandsender silb., bidirektional 2003494
WMS Funk-Wandsender silb., bidirektional 2003494
Artikel-Nr.:
     3517A-46659794
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2003494
EAN/GTIN:
     4251317200331
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Wandsender
funk-wandsender silber

WMS Funk-Wandsender silb., bidirektional 2003494

Wandsender silber zur drahtlosen Bedienung von bis zu 10 WMS Empfängern auf einem Kanal. Passend in jedes Standard-Schalterprogramm. Bedienung eines Antriebs bzw. einer Leuchte oder einer ganzen Produktgruppe von bis zu 10 Aktoren des gleichen Produkttyps. Anzeige des Automatikzustandes über LED, Aufrufen und Speichern einer individuellen Komfortposition sowie Ein- und Ausschalten der Automatikfunktionen (z.
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
2400 MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
ja
Codelänge (Bit):
128
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
1
Mit Funkhandsender:
nein
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: funk wandsender, warema wandsender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,10*
€ 128,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,19*
€ 128,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.