Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstromwandler AST #70030-4799


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzstromwandler AST #70030-4799
Artikel-Nr.:
     3517A-46663842
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70030-4799
EAN/GTIN:
     9503582714866

Schutzstromwandler AST #70030-4799

Dieser Schutzstromwandler wird zum Anlagenschutz in Verbindung mit den entsprechenden Schaltgeräten eingesetzt und ist in zahlreichen Schutzklassen erhältlich. Alle Ausführungen dieses Wandlers enthalten Doppel-Sekundärklemmen zum Kurzschließen der Sekundärwicklungen vor dem Öffnen des Sekundärstromkreises. Die plombierbaren Sekundärklemmenabdeckungen bestehen aus durchsichtigem Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
72..127 mm
Öffnungsbreite:
72..125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.