| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46666256 Herst.-Nr.: 00302474 EAN/GTIN: 4053877005674 |
|
|
| | |
| Prozessarmatur aus Edelstahl 00302474 In diese Armatur aus Edelstahl (1.4571) kann ein Messwertaufnehmer mit Pg13,5-Gewinde und einer Einbaulänge von 120 mm eingebaut werden. Die Prozessarmatur hat als Prozessanschluss ein Einschraubgewinde G 3/4A, und eine Einbaulänge von 120 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schutzhülle | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 175,48* | € 211,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,32* | € 217,15* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 188,12* | € 226,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 187,53* | € 232,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,98* | € 244,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|