| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46666282 Herst.-Nr.: 00411610 EAN/GTIN: 4053877014034 |
| |
|
| | |
| Widerstandsthermometer 6x150mm, -50- +400°C 00411610 Das einschraubbare Widerstandsthermometer ermöglicht durch die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors eine Temperaturmessung in gasförmigen als auch flüssigen Medien. Die bewährte Einbauform gewährleistet dabei eine zuverlässige Dichtheit bei Unter- und Überdruck. Das durchgehende Schutzrohr und der Prozessanschluss sind aus Edelstahl 1. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klemme | Messbereich: | -50..400 °C | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Länge der Sonde: | 150 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 111,22* | € 137,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,84* | € 139,51* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 118,92* | € 149,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,33* | € 167,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,54* | € 173,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|