Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler konformitätsbewertet E9A615360#70017-4320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler konformitätsbewertet E9A615360#70017-4320
Artikel-Nr.:
     3517A-46666706
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-4320
EAN/GTIN:
     9504174783543
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Stromwandler konformitätsbewertet E9A615360#70017-4320

Diese geeichten Aufsteckstromwandler (konformitätsbewertet) sind für Verrechnungszwecke geeignet. Die Bauart ist durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig zugelassen. Diese Stromwandler-Type zeichnet sich derzeit durch die kompakteste Bauweise auf dem Markt aus. Die verschiedenen Baugrößen bieten wir mit Primär-Nennströmen 50 A bis 5000 A, Sekundär-Nennströmen 1 A oder 5 A und in den Klassengenauigkeiten 0,2s, 0,2, 0,5s, 0,5 an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
16..64 mm
Öffnungsbreite:
16..64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.