Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION-CONNECT 500 Einkabellösung OCC 6FX5002-8QN08-1EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-46667948
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6FX50028QN081EA0
EAN/GTIN:
     4025515697237

MOTION-CONNECT 500 Einkabellösung OCC 6FX5002-8QN08-1EA0

Einkabelleitung Konfektioniert 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C Stecker SPEED-CONNECT M17 Adern mit Adernhuelse Datenleitung mit IX Stecker UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax.=10,5 MM, Länge(M)= One Cable Connection (OCC) MOTION-CONNECT die einfache, schnelle und sichere Verbindung für den Servo-Umrichter SINAMICS S210 und den Servomotor SIMOTICS S-1FK2. Der Servomotor und der Servo-Umrichter werden lediglich mit nur einem Kabel statt der sonst üblichen zwei oder drei Leitungen miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 400,51*
€ 472,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 401,47*
€ 473,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,71*
€ 562,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,17*
€ 560,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,87*
€ 528,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,95*
€ 514,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,51*
€ 476,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.