Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung MOTION-CONNECT 500 6FX5002-8QE21-1EF0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsleitung MOTION-CONNECT 500 6FX5002-8QE21-1EF0
Verlängerungsleitung MOTION-CONNECT 500 6FX5002-8QE21-1EF0
Artikel-Nr.:
     3517A-46668226
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6FX50028QE211EF0
EAN/GTIN:
     4034106443108

Verlängerungsleitung MOTION-CONNECT 500 6FX5002-8QE21-1EF0

Einkabelleitung Verlängerung 4G2,5+1Q0,2STC+1P1,5C-C Stecker SPEED-CONNECT M23 UL/CSA DESINA Motion-Connect 500 Dmax.=13,3 MM Länge (m)=
Weitere Informationen:
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.139,79*
€ 1.263,85*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.107,38*
€ 1.264,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,85*
€ 1.503,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,55*
€ 1.495,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,94*
€ 1.437,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,79*
€ 1.398,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,79*
€ 1.356,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.