Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapaziti. Grenzstandmelder 00771696


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-46669668
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00771696
EAN/GTIN:
     4053877029861

Kapaziti. Grenzstandmelder 00771696

Der kapazitive Grenzstandmelder JUMO ZELOS C01 LS detektiert den Füllstand von Flüssigkeiten und Feststoffen. Dabei kann das Gerät auch in drucküberlagerten Tanks oder Rohrleitungen eingesetzt werden. Im industriellen Umfeld spielt er seine Vorteile in Anwendungen mit Anforderungen zum Über- und Trockenlaufschutz oder zur Medienerkennung aus. Dank der einzigartigen Auto-Kalibrierfunktionalität wird die Grenzstandmessung zuverlässig und langzeitstabil erkannt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0,3 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
60 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0,3 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
60 s
Physikalisches Messprinzip:
kapazitiv
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild schräg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 196,92*
€ 237,12*
Frei Haus
ab € 191,68*
€ 237,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,12*
€ 282,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.