Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstromwandler IER/#70030-3748


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzstromwandler IER/1 2000/5A 5VA Kl. 10P10
Schutzstromwandler IER/1 2000/5A 5VA Kl. 10P10
Schutzstromwandler IER/1 2000/5A 5VA Kl. 10P10
Schutzstromwandler IER/1 2000/5A 5VA Kl. 10P10
Artikel-Nr.:
     3517A-46677065
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70030-3748
EAN/GTIN:
     9503655736160

Schutzstromwandler IER/#70030-3748

Dieser Schutzstromwandler wird zum Anlagenschutz in Verbindung mit den entsprechenden Schaltgeräten eingesetzt und ist in zahlreichen Schutzklassen erhältlich. Alle Ausführungen dieses Wandlers enthalten Doppel-Sekundärklemmen zum Kurzschließen der Sekundärwicklungen vor dem Öffnen des Sekundärstromkreises. Die plombierbaren Sekundärklemmenabdeckungen bestehen aus durchsichtigem Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
0 mm
Öffnungsbreite:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.