Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler WALO 6/1A 5VA Kl. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckstromwandler WALO 6/1A 5VA Kl. 1
Artikel-Nr.:
     3517A-46677325
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70142-0022-0500
EAN/GTIN:
     9505374127380
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteckstromwandler WALO 6/1A 5VA Kl. 1

Der Wickelstromwandler WST kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss. Dieser Stromwandler verkörpert die derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt und eignet sich dadurch für den Einbau im Schaltschrank. Über den Schaltschrankbau hinaus, sind der Maschinen- sowie der Anlagenbau weitere Einsatzgebiete des Wickelstromwandlers WST.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
6 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
0 mm
Öffnungsbreite:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.