Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstromwandler IER #70030-3668


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzstromwandler IER 1600/5A 15VA Kl. 5P5
Schutzstromwandler IER 1600/5A 15VA Kl. 5P5
Schutzstromwandler IER 1600/5A 15VA Kl. 5P5
Schutzstromwandler IER 1600/5A 15VA Kl. 5P5
Artikel-Nr.:
     3517A-46677975
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70030-3668
EAN/GTIN:
     9503669486525

Schutzstromwandler IER #70030-3668

Dieser Schutzstromwandler wird zum Anlagenschutz in Verbindung mit den entsprechenden Schaltgeräten eingesetzt und ist in zahlreichen Schutzklassen erhältlich. Alle Ausführungen dieses Wandlers enthalten Doppel-Sekundärklemmen zum Kurzschließen der Sekundärwicklungen vor dem Öffnen des Sekundärstromkreises. Die plombierbaren Sekundärklemmenabdeckungen bestehen aus durchsichtigem Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
11..41 mm
Öffnungsbreite:
41..81 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.