Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstromwandler IER #70097-3954


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzstromwandler IER 500/1A 2.5VA Kl. 5P10
Schutzstromwandler IER 500/1A 2.5VA Kl. 5P10
Schutzstromwandler IER 500/1A 2.5VA Kl. 5P10
Schutzstromwandler IER 500/1A 2.5VA Kl. 5P10
Artikel-Nr.:
     3517A-46677983
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70097-3954
EAN/GTIN:
     9503682598625

Schutzstromwandler IER #70097-3954

Dieser Schutzstromwandler wird zum Anlagenschutz in Verbindung mit den entsprechenden Schaltgeräten eingesetzt und ist in zahlreichen Schutzklassen erhältlich. Alle Ausführungen dieses Wandlers enthalten Doppel-Sekundärklemmen zum Kurzschließen der Sekundärwicklungen vor dem Öffnen des Sekundärstromkreises. Die plombierbaren Sekundärklemmenabdeckungen bestehen aus durchsichtigem Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
11..41 mm
Öffnungsbreite:
41..81 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.