Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2C Stablampe im Blister S2C016 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2C Stablampe im Blister S2C016 sw
2C Stablampe im Blister S2C016 sw
Artikel-Nr.:
     3517A-46749630
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     S2C016
EAN/GTIN:
     0038739011905
Suchbegriffe:
Krypton-Taschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Stabtaschenlampe

2C Stablampe im Blister S2C016 sw

Durch O-Ringe spritzwassergeschützt, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, fokussierbar von Punkt- bis Flutlicht, korrosionsbeständiger Drehschalter, Leuchtdauer: 5 Std.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Baby
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
225 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 32,49*
€ 39,36*
12
Frei Haus
ab € 32,90334*
€ 39,75334*
1 Tag
56
1
€ 4,99*
ab € 33,66*
€ 45,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 39,36*
€ 46,8384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,101
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 472,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.