Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhaftmagnet 650N / 330mA THM 441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türhaftmagnet 650N / 330mA THM 441
Türhaftmagnet 650N / 330mA THM 441
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-46751016
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6500130
EAN/GTIN:
     4260432552041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
hekatron vertriebs türhaftmagnet

Türhaftmagnet 650N / 330mA THM 441

Beheizter Türhaftmagnet für Feststellanlagen an Abschlüssen in Tiefkühlräumen. Mit Verpolschutz und Löschdiode. Passend zur Ankerplatte ASV 55. Darf nicht an Drehflügeltüren verwendet werden.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
7,8 W
Haftkraft:
650 N
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,63*
€ 184,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,75*
€ 196,99*
€ 5,95*
ab € 168,85*
€ 201,59*
Frei Haus
ab € 171,08*
€ 205,03*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,56*
€ 207,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.