| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46753743 Herst.-Nr.: 14E----32435D15 EAN/GTIN: 4042203034778 |
| |
|
| | |
| Türöffner DIN rechts Edelstahl 14E----32435D15 Türöffner 14E mit Winkelschließblech 324 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standardtüröffner | Zusammenstellung: | Rahmenteil | Spannung: | 6..12 V | Mit Arretierung: | nein | Mit mechanischer Entriegelung: | ja | Mit Rückmeldung: | nein | Öffnungsrichtung nach DIN: | rechts | Wassergeschützt: | nein | Montageart: | Einbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,06* | € 52,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 41,94* | € 54,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,10* | € 56,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,78* | € 58,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,73* | € 59,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|