Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprechstelle PUK04/1-EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türsprechstelle PUK04/1-EN
Türsprechstelle PUK04/1-EN
Artikel-Nr.:
     3517A-46756093
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PUK04/1-EN
EAN/GTIN:
     4035138003674
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Türsprechstelle PUK04/1-EN

für 4 Wohneinheiten, Unterputzmontage, Frontplatte 3 mm, win:clip-Prinzip, Namensfeldgröße: H 19 mm x B 62 mm, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, bruchsicheres Namensschildglas, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, Material / Farben: Aluminium eloxiert natur (EN), 3-Draht-Technik erforderlich, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Maße Frontplatte: H 208 mm x B 150 mm x T 3 mm, Maße UP-Kasten: H 159 mm x B 126 mm x T 40 mm
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 281,52*
€ 325,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 281,43*
€ 326,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 291,27*
€ 339,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 300,91*
€ 347,57*
Frei Haus
ab € 304,06*
€ 350,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,57*
€ 413,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,66*
€ 411,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,59*
€ 396,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,91*
€ 358,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS TürControlSysteme
ZAU4001-0002
ab € 43,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.