| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46765020 Herst.-Nr.: 5000618-0301 EAN/GTIN: 4260432550320 |
| | |
|
| | |
| Lüftungs-Rauchschalter LRS 03 Lüftungs-Rauchschalter-System zur Überwachung von Lüftungsleitungen, Ansteuerung von Brand- und Rauchschutzklappen und anderen Anwendungen. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | optisch | Rauchschalter: | ja | Art des Test-/Pauseknopfes: | Prüftaste | Montageart: | Aufbau | Selbstklebend: | nein | Separater Sockel notwendig: | nein | Geeignet für Kanalbefestigung: | ja | Kabeleinführung: | Seite | Primärstromversorgung: | Netzbetrieb | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild schräg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 410,30* | € 479,15* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 403,23* | € 479,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,80* | € 483,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 416,43* | € 485,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|