Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 830-5 500N Bo/Wa 24V 110mm U-Taster 830-5BW1U---F90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 830-5 500N Bo/Wa 24V 110mm U-Taster 830-5BW1U---F90
Magnet 830-5 500N Bo/Wa 24V 110mm U-Taster 830-5BW1U---F90
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-46767000
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     830-5BW1U---F90
EAN/GTIN:
     4042203424432
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
türhaftmagnet effeff

Magnet 830-5 500N Bo/Wa 24V 110mm U-Taster 830-5BW1U---F90

Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar mit Unterbrechertaste.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0,6 W
Haftkraft:
500 N
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 125,53*
€ 148,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,63*
€ 148,97*
Frei Haus
ab € 130,83*
€ 154,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 133,75*
€ 157,02*
€ 5,95*
ab € 136,58*
€ 161,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.