Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderlampe Kidcamp6 green


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517A-46771040
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502753
EAN/GTIN:
     4058205030847
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe

Kinderlampe Kidcamp6 green

Kinder entdecken die Welt am liebsten mit ihren eigenen Augen, und ab sofort auch mit ihrem eigenen Licht. Für gemütliche Abende beim Spielen oder Lesen: Die Kidcamp6 liefert das passende Stimmungslicht in vier verschiedenen Farben (weiß, rot, grün, blau). Der zusätzliche Party-Blinkmodus sorgt außerdem auf jedem Kindergeburtstag für ein buntes Highlight.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
3
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 10,93*
€ 16,47*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,59*
€ 16,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,96*
€ 18,64*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 13,14*
€ 18,88*
10 Tage
56
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,53*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.