Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46771087 Herst.-Nr.: 1033/414 EAN/GTIN: 8021156032341 |
| |
|
| | |
| Alarmgeber AS 1033/414 Außensirene zur Alarmierung im Außenbereich Die Alarmierung erfolgt über einen eingebauten Druckkammerlautsprecher (110 dB(A)) und einem LED-Blitzlicht. Der Lautsprecher ertönt mit einer Frequenz 1400 bis 1600 Hz. Es sind 16 verschiedene Alarmtöne prog Weitere Informationen: | | Anzahl der Töne: | 1 | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 103 dB | Nennspannung: | 12 V | Schutzart (IP): | IP44 | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 1,6 A | Mit Kontakt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,49* | € 180,69* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 147,29* | € 181,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,14* | € 185,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,86* | € 187,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 166,27* | € 203,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|