Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Worklight SW3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Worklight SW3R
Worklight SW3R
Artikel-Nr.:
     3517A-46771824
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502758
EAN/GTIN:
     4058205030939
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
akkulampe ledlenser

Worklight SW3R

Die aufladbare Arbeitsleuchte Solidline SW3R liefert starkes Licht für viele Arbeitseinsätze rund um Haus, Werkstatt, Garage oder Garten. Ihr robuster, geschützter Lampenkopf aus Aluminium ist um 120° schwenkbar und kann deshalb besonders flexibel ausgerichtet werden. In Kombination mit den verschiedenen Helligkeitsstufen leuchtet die SW3R somit immer dort, wo sie gebraucht wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
sonstige
Anzahl der Batterien:
1
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Aufladbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku strahler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,55*
€ 49,84*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,80*
€ 50,30*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 37,97*
€ 51,73*
1
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 53,27*
7 Tage
129
4
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 62,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.