| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46772391 Herst.-Nr.: 21118645000 EAN/GTIN: 4061131121787 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte 90-253AC,75cd,IP54 ABL LED HI90-253ACRD Leistungsstarke 75cd LED-Leuchte im Metallgehäuse mit roter Haube - konstruiert für die Alarmierung im Außeneinsatz, in großen Hallen und Anlagen - Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium - aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen zu keiner Schädigung der Leuchte - schlagfeste Lichthaube aus Polycarbonat - bestens geeignet für harte Industrieumgebungen - Lebensdauer des Leuchtmittels: > 50000h - Maße: 80mm Durchmesser x 242mm - Betriebstemperatur: -40C - +55C - Maximale Sichtweite: 201m - 7 Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau Weitere Informationen: | | Funktion Blitzlicht: | ja | Funktion Blinklicht: | ja | Blinkfrequenz: | 60..120 1/min | Funktion Dauerlicht: | ja | Funktion Rundumlicht: | nein | Funktion pulsierendes Licht: | nein | Mit Infrarot: | nein | Spannungsart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0,05 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, alarmblitzleuchte weiss, kontrolllampe, blitzleuchte pfannenberg |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 300,28* | € 360,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,36* | € 363,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 311,47* | € 373,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|