Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät SmartCharge RESC804 4A SMARTCHARGER - EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring Smart Battery Charger RESC804 6/12 V DC, 220-240 V AC
Ring Smart Battery Charger RESC804 6/12 V DC, 220-240 V AC
Artikel-Nr.:
     3517A-46773309
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     147248
EAN/GTIN:
     5055175245201
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
kfz netzgerät

Ladegerät SmartCharge RESC804 4A SMARTCHARGER - EU

Intelligentes Batterieladegerät/Ladungserhaltegerät - sicher und einfach zu verwenden. Für herkömmliche Batterien und kompatibel mit Stopp- /Startbatterien. Es gibt einen einzigen Bedienknopf für vereinfachte Bedienung. Das große LCD-Display zeigt Spannung und Ladefortschritt deutlich an. Es schaltet automatisch auf Langzeit- Ladungserhaltemodus, sobald die Batterie geladen ist.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Ladespannung:
6..12 V
Schnell-Ladegerät:
ja
Mit Entladungsfunktion:
ja
Länge:
225 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
113 mm
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
76
€ 4,95*
ab € 19,08*
€ 26,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,50*
€ 29,35*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,05*
€ 35,76*
€ 3,90*
ab € 26,89*
€ 36,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.