Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel gelb,230AC,17cd BR50#28213000111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel gelb,230AC,17cd BR50#28213000111
Artikel-Nr.:
     3517A-46773751
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     28213000111
EAN/GTIN:
     4061131246855
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel BA15d

LED Leuchtmittel gelb,230AC,17cd BR50#28213000111

LED Leuchtmittel für BR50,BA15d,Blinklicht,gelb,230AC,17cd nur zur Verwendung in der Pfannenberg BR50 Signalsäule
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
14 mA
Lampenleistung:
3 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstärke:
28 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,96*
€ 34,63*
€ 3,90*
ab € 28,44*
€ 38,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,20*
€ 43,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfannenberg
28250160010
ab € 22,22*
Zubehör
Pfannenberg
28250180000
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.