Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte blau,11-60DC,75cd QUADRO LED HI DC BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte blau,11-60DC,75cd QUADRO LED HI DC BU
Artikel-Nr.:
     3517A-46773896
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21108637000
EAN/GTIN:
     4061131121671
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte

LED-Leuchte blau,11-60DC,75cd QUADRO LED HI DC BU

Extrem helle Multifunktionale LED Leuchte mit blauer Haube - Helligkeit: 75 cd (reduzierbar) - Verschiedene Signalarten und Blinkfrequenzen sind auswählbar (intern, extern): Dauerlicht, Blinklicht ( 0,1 / 0,5 / 1 / 2 Hz ), Blitzlicht - Multi Spannungs-Netzteil 11V - 60V DC oder 90V - 253V AC - Alle Anschlüsse doppelt (Daisy-Chain) - Einschaltstrombegrenzung integriert.
Weitere Informationen:
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Blinklicht:
ja
Blinkfrequenz:
60..120 1/min
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion pulsierendes Licht:
nein
Mit Infrarot:
nein
Spannungsart:
DC
Stromaufnahme:
0,165 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 289,65*
€ 345,91*
Frei Haus
ab € 290,53*
€ 349,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,50*
€ 358,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,91*
€ 411,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,33*
€ 408,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,10*
€ 383,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,65*
€ 344,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.