Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmhalterung 502313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-46775075
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502313
EAN/GTIN:
     4058205023955
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Kopfband für Lampen
ledlenser helmhalterung
kopfband für lampen

Helmhalterung 502313

Dieses praktische Helmbefestigungsset Typ A, bestehend aus 4 Clips, fixiert verschiedene Ledlenser Stirnlampen sicher und präzise am Helm, um lästiges Verrutschen zu verhindern. Die Clips verbinden dabei zuverlässig das Stirnband der Lampe mit der Helmkante und halten beides so in gewünschter Position, was besonders hilfreich bei schnellen, bewegungsintensiven Aktivitäten ist.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kopfband für lampen led lenser
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 4,24*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,60*
€ 4,31*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,76*
€ 4,41*
1
€ 3,90*
ab € 3,12*
€ 4,94*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,81*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.