Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-LED 10x22mm E10 20-28VAC/DC 16mA ge 35672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chip-LED 10x22mm E10 20-28VAC/DC 16mA ge 35672
Artikel-Nr.:
     3517A-46858081
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35672
EAN/GTIN:
     4034451356726
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leds mit Schraubsockel
Leuchtmittel E10

Chip-LED 10x22mm E10 20-28VAC/DC 16mA ge 35672

Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiederstand mit serienmäßiger 2-Weg-Gleichrichtung für wahlweisen AC/DC-Betrieb. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,46999999 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
0,9 lm
Sockel:
E10
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.