| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46864868 Herst.-Nr.: 68334 EAN/GTIN: 4034451683341 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe T8 26x590mm G13 18W/865 68334 Lampe mit Splitterschutz, entspricht den Anforderungen an IEC Standards Nummer 61549 (internationaler Lebensmittelstandard) Energieeffizienzklasse: EOL Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 18 W | Lichtstrom: | 1300 lm | Sockel: | G13 | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 6500 K | Lampenform: | Stab | Lampenlichtausbeute: | 68 lm/W | Lichtfarbe: | 865 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | tageslichtweiß >5300 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,16* | € 16,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,26* | € 16,27* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,79* | € 18,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,07* | € 20,17* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,68* | € 21,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|