Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel AC/DC LDE S BA9S ws 12V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel AC/DC LDE S BA9S ws 12V
Artikel-Nr.:
     3517A-46869548
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     32716
EAN/GTIN:
     8010152327162
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen

LED-Leuchtmittel AC/DC LDE S BA9S ws 12V

Für Dauerbetrieb, niedriege Betriebstemperatur, niedrieger Stromverbrauch, widerstandsfähig gegen Erschütterung und Vibrationen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
12 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
17 mA
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ba9s led 12v, led ba9s, ba9s 12v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 821,07*
€ 927,92*
Frei Haus
ab € 833,33*
€ 937,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 927,92*
€ 1.104,2248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 925,86*
€ 1.101,7734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 895,73*
€ 1.065,9187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 867,52*
€ 1.032,3488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 821,07*
€ 977,0733
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,2107* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.