Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 9300K MSR Gold 300/2 MFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speziallampe 9300K MSR Gold 300/2 MFF
Speziallampe 9300K MSR Gold 300/2 MFF
Artikel-Nr.:
     3517A-46872138
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22111100
EAN/GTIN:
     8718291221111

Speziallampe 9300K MSR Gold 300/2 MFF

MSR Gold MiniFastFit . Diese hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
300 W
Lampenspannung:
84..108 V
Lichtstrom:
22400 lm
Sockel:
PGJX28
Farbtemperatur:
8300 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
5 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
68,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,39*
€ 628,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,19*
€ 621,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,49*
€ 597,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,17*
€ 584,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,00*
€ 546,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.