| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46876224 Herst.-Nr.: 11529 EAN/GTIN: 4034451115293 |
| |
|
| | |
| Mikroskoplampe 35x68mm Ba20d 12V 50W 11529 Mikroskoplampe Ba20d. Konventionelle Lampe für Medizintechnik, Analyse und Projektion. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 50 W | Lampenspannung: | 12 V | Nennstrom: | 4167 mA | Sockel: | BA20d | Anwendung: | Mikroskop | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,72* | € 26,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,00* | € 26,80* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,50* | € 29,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,45* | € 30,95* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,48* | € 33,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|